noscriptBosch GSB 13RE VARI-SPEED IMPACT DRILL 240V | Cromwell Tools

Bosch

GSB 13RE VARI-SPEED IMPACT DRILL 240V

SKU:

BCH2667319Y

zł787.10

Bez podatku VAT

zł968.13

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Bosch GSB 13RE Specifications:
    Power input: 600W
    No load speed: 0-2800.
    Impact rate: 0-44,800 bpm.
    Chuck capacity: 13mm ( 1/2" )
    Drilling capacities:
    Concrete: 13mm.
    Wood 25mm.
    Steel 10mm.
    Masonry: 15mm.
    Torque (soft screwdriving applications): 10.8Nm
    Rated torque: 1.8 Nm
    Weight: 1.8Kg


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Available Operation Modes

    Rotation & Hammer

    Brand

    Bosch

    Ciosy na minutę

    44800bpm

    EAN

    3165140371940

    ECLASS Code

    21050190

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Moc znamionowa

    600W

    Moment obrotowy

    Soft Screwing Applications: 0-10.8Nm

    Napięcie zasilania

    240V

    Numer modelu:

    GSB 13RE

    Pojemność

    Drilling Ø Concrete 13mm Drilling Ø Masonry 15mm Drilling Ø Steel 10mm Drilling Ø Wood 25mm

    Pojemność uchwytu

    13

    Prędkość bez obciążenia

    2800rpm

    Typ uchwytu

    szybkozaciskowe

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.6kg

    Zawartość

    Walizka