noscriptMakita HP1640/1 13mm PERCUSSIONDRILL 110V HP1640/1 | Cromwell Tools

Makita

HP1640/1 13mm PERCUSSIONDRILL 110V

SKU:

MAK2756310F

MPN:

HP1640/1

zł604.20

Bez podatku VAT

zł743.17

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    HP1640
    Hammer drill fitted with a powerful 680w motor with
    0 to 2,800/44,800bpm allowing the tool to take on
    the most demanding tasks. Fitted with extended life
    brushes for a longer work cycle and all ball bearing
    construction for more work between service intervals.
    Recessed lock-on button allows for continuous use.
    Soft grip handle increases operator comfort.


    Power input: 680W.
    No load speed: 0 - 2,800rpm.
    Blows per minute: 0 - 44,800bpm.
    Capacities: steel 13mm, wood 30mm, masonry 16mm.
    Accessories: side handle and depth gauge.


    *HP1640K Supplied in carrying case.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Available Operation Modes

    Rotation & Hammer Rotation Only

    Brand

    Makita

    Ciosy na minutę

    44800bpm

    EAN

    0088381098625

    ECLASS Code

    21050190

    Gwarancja producenta

    Obowiązują warunki producenta

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Moc znamionowa

    680W

    Napięcie zasilania

    110V

    Numer modelu:

    HP1640/1

    Pojemność

    Drilling Ø Masonry 16mm Drilling Ø Steel 13mm Drilling Ø Wood 30mm

    Pojemność uchwytu

    13

    Prędkość bez obciążenia

    2800rpm

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    2kg

    Zawartość

    Głębokościomierze suwmiarkowe Uchwyt pomocniczy