noscriptChicago Pneumatic CP7776 1" IMPACT WRENCH 8941077760 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP7776 1" IMPACT WRENCH

SKU:

CPT2698862D

MPN:

8941077760

zł5541.00

Bez podatku VAT

zł6815.43

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    High power and durability for general mechanics and tyre changing on heavy vehicles.


    Durable 1" pistol metal impact wrench that delivers high power, with 1770 ft.lbs -2400Nm of torque in reverse and offers one the best price to performance ratio compared to competitive products. Ideal for general mechanics and tyre changing on heavy vehicles.


    Output drive: 1".
    Free speed: 5,000rpm.
    Working torque range: 955 - 2073Nm.
    Maximum torque: 2400Nm.
    Average air consumption: 8.2cfm.
    Air consumption @load: 33cfm / 15.6l/s.
    Air inlet NPTF: 1/2".
    Sound pressure level: 93dBA.
    Vibration K (ISO-28927-2): 8.7m/s2.
    Length: 267mm.
    Weight: 10.1kg


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    289mm

    EAN

    0015451715359

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power 104 db(A) Sound Pressure 93 db(A) Vibration 8.7 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 2.8 m/s²

    Liczba dostarczonych baterii

    0

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    2400Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd) 955 - 2073Nm

    Numer modelu:

    CP7776

    Prędkość bez obciążenia

    5000rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    1in.

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    11.2kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/2in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    13mm

    Źródło zasilania

    Powietrze