zł2506.32
Bez podatku VAT
zł3082.77
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Milwaukee |
Ciosy na minutę | 3200bpm |
Długość | 121.9mm |
EAN | 4058546225575 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gwarancja producenta | 3 Year Guarantee (Upon Registration, T&C's Apply) |
Liczba dostarczonych baterii | 0 |
Maks. Ocena momentu obrotowego | 339Nm |
Napięcie | 12V |
Nr części MFR | 4933464612 |
Numer modelu: | M12FIW38-0 |
Prędkość bez obciążenia | 2700rpm |
Przedmiot | Klucz udarowy bezprzewodowy |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
Seria | M12 Fuel |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Bezszczotkowy |
Typ baterii | Litowo-jonowy |
UNSPSC Code | 27112713 |
W zestawie: | M12FIW38-0 Impact Wrench |
Waga | 3.2kg |
Źródło zasilania | bateria |