noscriptReliable Magnetic Drills | Portable Mag Drills | Cromwell Tools

Magnetic Drilling & Broaching

Wiertarki magnetyczne (lub w skrócie 'mag drills') są zaprojektowane tak, aby łączyć wydajność wiertarki stacjonarnej z przenośnością i wygodą wiertarki ręcznej. Dokonują tego poprzez wykorzystanie potężnej bazy elektromagnetycznej, pozwalającej im przyłączać się do każdej metalowej powierzchni. Rodzaje wiertarek magnetycznych obejmują lekkie wiertarki magnetyczne, wiertarki magnetyczne z maszynami do gwintowania, maszyny z obrotową bazą, kompaktowe maszyny poziome i automatyczne wiertarki.

W Cromwell posiadamy szeroki wybór wiertarek magnetycznych, od znanych i godnych zaufania marek takich jak Rotabroach® i Kobe®.

Czym są wiertarki magnetyczne?
Wiertarki magnetyczne wyglądają jak połączenie wiertarki stacjonarnej i zwykłej wiertarki ręcznej. Mają potężny magnes na swojej bazie oraz uchwyty maszyny wiertarskiej do precyzyjnego wiercenia. Wiertarka sama działa podobnie jak wiertarka ręczna i może korzystać z różnych rozmiarów wiertła, w tym frezów annularnych.

Dlaczego wiertarka magnetyczna?
Fachowcy oszczędzają czas, pieniądze i wysiłek, zabierając ze sobą wiertarkę magnetyczną na plac budowy. Posiadają one mocną elektromagnetyczną bazę, którą praktycznie niemożliwe jest przesunąć lub odłączyć od metalowej powierzchni po włączeniu. Sprawia to, że wiertarki magnetyczne są niezwykle dokładne, a w połączeniu z ich przenośnością stają się niezbędne do precyzyjnej pracy w miejscach, gdzie konieczne jest dokładne wiercenie.

Kiedy używa się wiertarek magnetycznych?
Wiertarki magnetyczne zapewniają szybkie, wygodne i dokładne wiercenie na dowolnej powierzchni na placu budowy. Jeśli nie można przynieść elementu roboczego do stacjonarnej wiertarki, zawsze można przynieść wiertarkę magnetyczną do elementu roboczego!

Korzystając z wymienionej wcześniej elektromagnetycznej bazy, wiertarki magnetyczne można przykleić do każdej powierzchni - nawet pionowo, do góry nogami lub pod nietypowym kątem. Spowodowało to, że wiertarka magnetyczna stała się podstawowym narzędziem elektrycznym w każdym zawodowym warsztacie. Widzi się je często używane w obróbce stali, przemyśle motoryzacyjnym, na placach budowy i w każdym innym środowisku pracy, gdzie wymagane jest precyzyjne wiercenie.

Rodzaje wiertarek magnetycznych
W ostatnich latach, popularność wiertarek magnetycznych spowodowała potrzebę wielu wariacji, każdej opartej na tym samym konceptualnym rozwiązaniu, ale specjalizującej się w różnych zastosowaniach. Ważne jest wybranie tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli nie jesteś pewien, kliknij tutaj, aby zapytać naszych ekspertów.

• Lekkie Wiertarki Magnetyczne - Idealne do użytku na dużej wysokości lub wszędzie tam, gdzie wymagane jest lekkie urządzenie. Nie są tak potężne jak standardowa wiertarka magnetyczna, ale znacznie bardziej przenośne i łatwiejsze w manewrowaniu.

• Automatyczne Wiertarki Magnetyczne - Wiertarki automatyczne zyskały coraz większą popularność zarówno wśród hobbystów, jak i fachowców ze względu na swoją łatwość użycia i skuteczność. Automatycznie pobierając pożywienie, pomijają część skomplikowanego procesu wiercenia, który może być podatny na błędy użytkownika. Powoduje to wydłużenie trwałości narzędzia, ponieważ podawanie zawsze jest idealnie zoptymalizowane.

• Wiertarki Magnetyczne z Maszyną do Gwintowania - Wiele osób ceni wiertarki magnetyczne z wbudowaną maszyną do gwintowania. Umożliwia to łatwe znakowanie i wyrównywanie, jednocześnie eliminując konieczność przynoszenia oddzielnej maszyny do gwintowania.

• Wiertarki Magnetyczne z Obrotową Bazą - Zwykle cenione w przemyśle motoryzacyjnym lub lotniczym, wiertarki magnetyczne z obrotową bazą pozwalają użytkownikowi stworzyć idealną linię otworów bez konieczności zdejmowania i ponownego przyczepiania elektromagnetycznej bazy. W zależności od użytkowania może to zaoszczędzić użytkownikom dużo czasu.

• Kompaktowe Wiertarki Magnetyczne Poziome - Idealne do poruszania się w ciasnych przestrzeniach, kompaktowe wiertarki magnetyczne mają mały, łatwy do przenoszenia design. Oprócz swojego niewielkiego rozmiaru, często są wyposażone w mocne światła LED dla skutecznego użytkowania w warunkach mniej niż idealnych.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.