zł2920.51
Bez podatku VAT
zł3592.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Maszyny te przeznaczone do półprzemysłowych zastosowań wyposażone są w silnik 1200 W zapewniający moment obrotowy wystarczający do wiercenia otworów o średnicy do 35 mm. Wyposażone są w grawitacyjny układ podawania chłodziwa ze zbiorniczkiem, uchwyt 13 mm, adaptor Weldon z kluczem, łańcuch bezpieczeństwa, osłonę i klucz trzpieniowy sześciokątny.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe |
Countersink Capacity | 10 to 40mm |
EAN | 5036140226265 |
ECLASS Code | 21050103 |
Magnetic Base Size | 160x80mm |
Moc | 1200W |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | BRM-35A |
Numer modelu: | BRM-35A |
Posuw | 165mm |
Prędkość bez obciążenia | 595rpm |
Przedmiot | Wiertarka magnetyczna przewodowa |
Siła zacisku | 13000N |
Średnice wiercen | 1.5 to 13mm |
Szerokość | 470mm |
UNSPSC Code | 27112703 |
W zestawie: | Butelka przelewowa chłodziwa Klucze sześciokątne Łańcuch bezpieczeństwa Osłona przeciwpyłowa do wiertarki |
Waga | 17kg |
Wysokość | 580mm |
Zastosowanie | Przeciąganie Wiercenie |
Źródło zasilania | Przewodowe |