zł299.78
Bez podatku VAT
zł368.73
Z VAT
39 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonanie z wytrzymałego materiału HSS M2, aby przedłużyć okres użytkowania i zapewnić możliwość cięcia różnych materiałów
• Standardowy chwyt Weldon 3/4" umożliwia stosowanie frezów z różnymi wiertłami
• Posiadają unikalną geometrię Unibor zapewniającą optymalną trwałość narzędzia i prędkość skrawania
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka wielozębowa - długa seria |
Brand | Unibor |
ECLASS Code | 21010500 |
Głębokość cięcia | 50mm |
Materiał frezu | Stal szybkotnąca M2 |
Nr części MFR | 35L |
Średnica cięcia | 35mm |
Średnica trzpienia | 3/4 cala |
Typ trzpienia | Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |