zł519.40
Bez podatku VAT
zł638.86
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sprawdzona jakość i zalety opierające się na mniejszym zużyciu energii wymaganej do wycinania większej ilości dokładnych otworów przy zwiększonej żywotności narzędzia. Zostały zaprojektowane by umożliwić szybszy odwiert przy mniejszej oporności ciętego materiału.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka wielozębowa - długa seria |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 85mm |
EAN | 5036140104501 |
ECLASS Code | 21010500 |
Głębokość cięcia | 50mm |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 27.5° |
Liczba zębów | 12 |
Materiał frezu | Stal szybkotnąca M2 |
Rodzaj spirali | wysoka |
Średnica cięcia | 52mm |
Średnica trzpienia | 3/4 cala |
Typ trzpienia | Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |