noscriptRotabroach SRA25 PILOT PIN SRA25 | Cromwell Tools

Rotabroach

SRA25 PILOT PIN

SKU:

RTB2886000A

MPN:

SRA25

zł67.40

Bez podatku VAT

zł82.90

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    For use with all multi-tooth milling cutters with 6mm bore. Pilots locate into pre-drilled pilot holes ensuring positional accuracy of the cutter. Suitable for ‘blind’ or ‘through’ pilot holes, pin will retract into cutter adaptor on ‘bottoming’.
    Short Series = 12mm cutter.
    Long Series = 13 - 52mm cutters.



    • For 12mm cutters only


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Pilot wypychacz

    Brand

    Rotabroach

    Całkowita długość

    75mm

    EAN

    5055558516942

    ECLASS Code

    21010500

    Głębokość cięcia

    25mm

    Materiał frezu

    Stal

    Nr części MFR

    SRA25

    Średnica cięcia

    13-52mm

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    23241614