zł261.00
Bez podatku VAT
zł321.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To suit Rotabroach Mini Cutters. Complete with pilot and spring. Spare parts also available on request.
Shank sizes: RA117 = 10mm.
RA116/RA118 = 13mm. (Cutters supplied separately.)
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Mini Cutter Altana |
Brand | Rotabroach |
EAN | 5055558504468 |
ECLASS Code | 21010500 |
Nr części MFR | RA116 |
Średnica trzpienia | 12.7mm |
UNSPSC Code | 23241614 |