noscriptRotabroach RAP320 32.00mm STANDARD CUTTER RAP320 | Cromwell Tools

Rotabroach

RAP320 32.00mm STANDARD CUTTER

SKU:

RTB2886320X

MPN:

RAP320

zł468.20

Bez podatku VAT

zł575.89

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Rotabroach cutters suit a wide range of applications throughout many industries including construction, engineering, mining, petro-chemical, gas, oil, ship building and railways. Rotabroach cutters are supplied with the industry standard 1/4” pilot bore and can be used in most magnetic drills. 700N/mm2 material hardness.
    Standard Cutter Series
    Depth of cut: 25mm.
    Bore: 6mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przecinarka wielozębowa - krótka seria

    Brand

    Rotabroach

    Całkowita długość

    64mm

    ECLASS Code

    21010500

    Głębokość cięcia

    25mm

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    27.5°

    Liczba zębów

    8

    Materiał frezu

    Stal szybkotnąca M2

    Nr części MFR

    RAP320

    Rodzaj spirali

    wysoka

    Średnica cięcia

    32mm

    Średnica trzpienia

    3/4 cala

    Typ trzpienia

    Weldon

    UNSPSC Code

    23241614