zł42.85
Bez podatku VAT
zł52.71
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ściernica wachlarzowa |
Brand | Dremel |
EAN | 8710364015252 |
ECLASS Code | 21019090 |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | 2615050232 |
Przedmiot | Materiały eksploatacyjne dla wielu narzędzi |
Seria | 502 |
UNSPSC Code | 27112800 |