zł64.01
Bez podatku VAT
zł78.73
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Węglik wolframu |
• Typ: | Przecinarka |
Brand | Dremel |
Długość | 39mm |
EAN | 8710364008605 |
ECLASS Code | 21019090 |
Kompatybilne materiały | Drewno twarde |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Węglik wolframu |
Nr części MFR | 2615990132 |
Przedmiot | Materiały eksploatacyjne dla wielu narzędzi |
Średnica ostrza | 3.2mm |
UNSPSC Code | 27112800 |