noscriptDremel 724 150PC ACCESSORY SET 2615S724JA | Cromwell Tools

Dremel

724 150PC ACCESSORY SET

SKU:

DRE2802803G

MPN:

2615S724JA

zł238.80

Bez podatku VAT

zł293.72

Z VAT

NA STANIE (16)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw akcesoriów

    Brand

    Dremel

    EAN

    8710364072835

    ECLASS Code

    21019090

    Liczba rusztów

    150

    Nr części MFR

    2615S724JA

    Przedmiot

    Materiały eksploatacyjne dla wielu narzędzi

    Seria

    724

    UNSPSC Code

    27112800

    Zawartość

    10x 13mm (414), 6x 26mm (429) Polishing Wheels 10x Grit 180 (411), 10x Grit 240 (413) Sanding Discs 1x 13mm Bristle Brush (404) 1x 19mm Carbon Steel Brush (428) 1x 3.2mm (83322), 1x 4.8mm Silicon Carbide Grinding Stones (84922) 1x 3.2mm Drill Bit (150) 1x 3.2mm High Speed Cutter (191) 1x 35mm (402), 1x 39mm (401) Mandrels 1x 38mm EZ SpeedClic Mandrel (SC402) 1x 4.8mm Cylindrical (8153), 1x 9.5mm Conical (952) Aluminum Oxide Grinding Stones 1x 6,4mm Grit 60 (430), 1x 13mm Grit 60 (407) Sanding Bands & Mandrels 1x Polishing Compound (421) 20x Heavy Duty Cut-Off Wheels (420) 2x 10 mm (422) Polishing Points 36x 24mm Cut-Off Wheels (409) 3x 38mm EZ SpeedClic Metal Cutting Wheels - 5 Packs (SC456) 4x 22.4 Aluminum Oxide Grinding Wheels (541) 7x 6.4mm Grit 60 (431), 10x 6.4mm Grit 120 (438) Sanding Bands 8x 13mm Grit 60 (408), 10x 13mm Grit 120 (432) Sanding Bands