zł120.68
Bez podatku VAT
zł148.44
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Przecinarka |
Brand | Dremel |
EAN | 8710364042883 |
ECLASS Code | 21019090 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Powłoka diamentowa |
Nr części MFR | SC545 |
Przedmiot | Materiały eksploatacyjne dla wielu narzędzi |
Seria | SC545 |
UNSPSC Code | 27112800 |
Zawartość | SpeedClic System |