zł1250.00
Bez podatku VAT
zł1537.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
28509
Features an alloy steel curved-throttle lever with built-in wrist support, 3M™ gripping material molded into the interchangeable comfort grip, conveniently located speed control dial, and internal muffler.
Precision balanced for smooth operation. Easily attaches to your existing central vacuum system for efficient dust evacuation.
Newly designed wrist rest for more support. Recessed level eliminates pinch points. Composite cover to prevent crack housings.
Airflow rate SCFM (LPM): 17 (481).
Dimensions (H x L): 92.6 x 238mm.
Max. speed: 12,000rpm.
Motor: 0.28hp.
Orbit diameter: 3/32” (2.5mm).
Tool diameter: 6” (152mm).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
EAN | 4046719637720 |
ECLASS Code | 21051302 |
Kształt poduszki | Okrągły |
Moc | 209W |
Numer modelu: | 28506 |
Prędkość bez obciążenia | 12000rpm |
Przedmiot | Pneumatyczna szlifierka orbitalna |
UNSPSC Code | 27112708 |
W zestawie: | Hookit 20353 Pad |
Waga | 0.8kg |
Wymiar wlotu powietrza | 3/8in. |
Wymiary poduszki: | 150mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 17CFM |