zł787.28
Bez podatku VAT
zł968.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FO5003mk
Może pracować z dyskami o średnicy: 2" i 3". Gumowa rączka poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Dwupalcowa przepustnica dla lepszej kontroli i mniejszego zmęczenia. Urządzenie pozwala na regulację prędkości. Łożyska kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć żywotność urządzenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 105mm |
EAN | 5036140015463 |
ECLASS Code | 21051302 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.10 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 85.63 dB(A) |
Kształt poduszki | Okrągły |
Nr części MFR | FOS003MK |
Numer modelu: | FOS003 |
Prędkość bez obciążenia | 15000rpm |
Przedmiot | Pneumatyczna szlifierka orbitalna |
UNSPSC Code | 27112708 |
W zestawie: | 10x Papieru ściernego o gradacji 50 mm 320 10x Papieru ściernego o gradacji 75 mm 320 Klucz wrzeciona Podkładka 75 mm Podkładka o średnicy 50mm |
Waga | 0.6kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wymiary poduszki: | 75mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 3.2CFM |