noscriptChicago Pneumatic CP7110 RED. VIBRATION AIRHAMMER KIT C/W 4 CHISELS | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP7110 RED. VIBRATION AIRHAMMER KIT C/W 4 CHISELS

SKU:

CPT2698781B

zł637.70

Bez podatku VAT

zł784.37

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    CP7110Kit
    Has the power and speed to tackle the toughest jobs in the workshop. Whether it’s cutting, punching, chipping or scrapping. Touch trigger for precision start-up and total control. Cushioned exhaust deflector on barrel for comfort and reduced vibration.
    ¼” air inlet.
    Blows per minute: 3,200bpm.
    Overall length: 229mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Całkowita długość

    230mm

    Całkowita szerokość

    55mm

    Całkowita wysokość

    150mm

    Ciosy na minutę

    3,200bpm

    Długość skoku

    67mm

    EAN

    0015451537999

    ECLASS Code

    21060400

    Funkcje prędkości

    Jedna prędkość

    Materiał

    Stal stopowa

    Moc

    7.2J

    Nr części MFR

    8941171101

    Numer modelu:

    CP7110

    Styl uchwytu

    Prosto

    UNSPSC Code

    27131504

    W zestawie:

    Uchwyt Posi-Lock Wytrzymała plastikowa obudowa

    Waga

    1.7kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 NPT

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Zużycie powietrza:

    4CFM