zł192.92
Bez podatku VAT
zł237.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HP5040K
Zawiera elementy do dłutowania powierzchni, usuwania spawów,
ciosania i cięcia nitów. Zróżnicowany poziom regulacji moby. Może
współpracować ze wszystkimi narzędziami o średnicy chwytu: 0.401". Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPTdo węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Całkowita długość | 145mm |
Całkowita szerokość | 51mm |
Całkowita wysokość | 160mm |
Ciosy na minutę | 5,000bpm |
Długość skoku | 40mm |
EAN | 5036140089327 |
ECLASS Code | 21060400 |
Funkcje prędkości | Jedna prędkość |
Materiał | Stal stopowa |
Nr części MFR | HP5040K |
Numer modelu: | HP5040K |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
UNSPSC Code | 27131504 |
W zestawie: | Dłuto płaskie Młot pneumatyczny Obcinak do nitów Przecinak stożkowy Sprężyna ustalająca Wybijak spoin |
Waga | 1.4kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPT |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Zużycie powietrza: | 4CFM |