zł229.72
Bez podatku VAT
zł282.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kompleksowy zestaw zawiera dłuto płaskie, przecinak do zgrzewów punktowych, punktak stożkowy i przecinak do nitów do wszechstronnych zastosowań.
Regulacja mocy pozwala na precyzyjne kontrolowanie intensywności narzędzia, dostosowując się do różnych zadań.
Akceptuje wszystkie standardowe narzędzia o trzpieniu 0,401 cala, co zapewnia elastyczność i kompatybilność z różnymi akcesoriami
Gwint wlotu powietrza 1/4 cala NPT zaprojektowany dla węża powietrznego 10 mm zapewnia efektywną pracę.
Działa przy ciśnieniu powietrza 90 psi z minimalnym zużyciem powietrza 4 cfm, zapewniając mocną i wydajną wydajność w różnych zadaniach obróbczych*
Specyfikacje
Długość skoku: 40 mm
Poziom ciśnienia akustycznego: 112 dBA
Poziom mocy akustycznej: 121 dBA
Poziom drgań: 15,5 m/s²
Całkowita długość: 135 mm
*Na podstawie średniego użycia przy 15-sekundowym cyklu na minutę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Całkowita długość | 145mm |
Całkowita szerokość | 51mm |
Całkowita wysokość | 160mm |
Ciosy na minutę | 5000bpm |
Długość skoku | 40mm |
EAN | 5036140493216 |
ECLASS Code | 21060400 |
Funkcje prędkości | Single Speed |
Materiał | Alloy Steel |
Nr części MFR | HP5040K |
Numer modelu: | HP5040K |
Styl uchwytu | Pistol Grip |
UNSPSC Code | 27131504 |
W zestawie: | Comprehensive kit includes a flat chisel, spot weld breaker, taper punch, and rivet cutter |
Waga | 1.4kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPT |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Zużycie powietrza: | 4CFM |