zł2255.86
Bez podatku VAT
zł2774.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
CSP005S
Przystosowane do ciężkich warunków pracy, dwukierunkowy wkrętak z gumową rączką odpowiedni do produkcji i montażu materiałów. Włącznik przyciskowy z automatycznym wyłącznikiem sprzęgłowym do wykonania precyzyjnej pracy. 3 wymienne sprężyny zaciskowe pomagają w prostej wymianie i nie wymagają rozbierania narzędzia. Do grotów kwadrat 1/4" Przepustnica z możliwością zmiany prędkości oraz ergonomiczny kontur rączki dla komfortu operatora. Prowadzenie powietrza odlotowego przez uchwyt.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Air Pressure | 90psi |
Brand | Kobe Blue Line |
EAN | 5036140019447 |
ECLASS Code | 21050890 |
Informacje o hałasach/wibracjach | 0,5 m/s² |
Nr części MFR | 2703760K |
Przedmiot | Wkrętak zasilający |
Rodzaj korpusu | Pistolet |
Rodzaj trzpienia | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27112710 |
Waga | 0.8kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |