zł746.60
Bez podatku VAT
zł918.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SS1525K
Gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90PSI, zużycie powietrza: 4cfm*, moment obrotowy: 10 - 30lbs/cal. Do grotów kwadratowych 1/4".
Atrybut | Wartość |
---|---|
Air Pressure | 90psi |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089389 |
ECLASS Code | 21050890 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia dźwięku 77 dBA. Poziom mocy dźwięku 89 dBA |
Kompatybilny rozmiar bitów | 1/4in. |
Moment obrotowy | 0.3-0.7Nm |
Numer modelu: | SS1525K |
Prędkość bez obciążenia | 0-1500rpm |
Przedmiot | Zestaw wkrętaków elektrycznych |
Rodzaj korpusu | Inline |
Rodzaj trzpienia | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27112710 |
Waga | 0.6kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |