noscriptKobe Red Line PILA PNEUMATYCZNA BS920L | Cromwell Tools

Kobe Red Line

PILA PNEUMATYCZNA BS920L

SKU:

KBE2703500K

zł721.32

Bez podatku VAT

zł887.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    BS920L
    Tnie blachę bez zadziorów i wypaczeń. Idealna do kształtowania
    i pracy w metalu na płaskich powierzchniach, precyzyjna przepustnical, gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm* i zdolność cięcia 1.6mm (stal) do 2.0mm (aluminium).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    235mm

    Długość skoku

    10mm

    EAN

    5036140089358

    ECLASS Code

    21051105

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom ciśnienia akustycznego: 87.3dBA. Poziom wibracji: 25.7m/s²

    Nr części MFR

    BS920L

    Przedmiot

    Piły pneumatyczne

    Uderzenia na minutę

    9000spm

    UNSPSC Code

    27112709

    W zestawie:

    (2) Ostrza

    Waga

    0.55kg

    Wydajność cięcia

    1.6 mm (stal) 2.0 mm (Aluminium)

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM