zł1594.00
Bez podatku VAT
zł1960.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
CP7901
Premium tool for all cutting applications.
Stroke: 10mm (3/8”).
Blows per minute: 10,000.
Length: 229mm.
Air consumption: @load 5.5cfm.
Air inlet: 1/4” NPTF.
Air hose bore: 10mm (3/8”).
Sound level: 88.3dBA.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Chicago Pneumatic |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość skoku | 10mm |
EAN | 0015451564414 |
ECLASS Code | 21051105 |
Nr części MFR | 8941079011 |
Przedmiot | Pneumatyczne piły tłokowe |
Uderzenia na minutę | 10,000spm |
UNSPSC Code | 27112709 |
Waga | 0.86kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 5.5CFM |