zł3254.00
Bez podatku VAT
zł4002.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Powerful and highly efficient PM58 DEWALT fan cooled motor with replaceable brushes, delivers fast cutting action up to 2,950 strokes per minute and 28.6 mm stroke length maximising user productivity. Intelligent variable speed trigger, lock-off switch and electronic motor brake for quick controlled cuts and enhanced work safety. Lever-action keyless blade clamp for quick and easy blade changes.
Specifications:
Battery chemistry: XR Li-Ion.
Voltage: 18V.
Battery capacity: 4.0Ah.
Power output: 560W.
No Load Stroke Rate: 0-2950 spm.
Stroke length: 28.6mm.
Weight: 3.3kg.
Length: 425mm.
Height: 195mm.
Sound Pressure: 87dB(A).
Sound Pressure Uncertainty: 3 dB(A).
Sound Power: 98dB(A).
Sound Power Uncertainty: 3 dB(A).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | DeWalt |
Długość | 425mm |
Długość skoku | 28.6mm |
EAN | 5035048390863 |
ECLASS Code | 21051105 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Liczba dostarczonych baterii | 2 |
Napięcie | 18V |
Nr części MFR | DCS380M2-GB |
Numer modelu: | DCS380M2-GB |
Pojemność baterii | 4Ah |
Przedmiot | Bezprzewodowe piły tłokowe |
Szczotkowane lub bezszczotkowe | Szczotkowany |
Typ baterii | Litowo-jonowy |
Uderzenia na minutę | 2,950spm |
UNSPSC Code | 27112709 |
W zestawie: | Kit Box |
Waga | 3.3kg |
Źródło zasilania | bateria |