zł2341.00
Bez podatku VAT
zł2879.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
JR3070-CT
Breakthrough technology enables high power to be coupled with an exceptionally low vibration of 8.8m/sec2. 1,510W motor and orbital action radically increase cutting capacity and speed.
Power input: 1,510W.
Strokes per minute: 0 - 2,800spm.
Length of stroke: 32mm.
Orbital action: yes.
AVT: yes.
Capacities: wood 255mm, pipe 130mm.
Weight: 4.20kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Akcja cięcia | Prosto i Orbitalnie (pendulum) |
Brand | Makita |
Cechy charaktyrystyczne | Cable Length: 2.5 m |
Długość | 485mm |
Długość skoku | 32mm |
EAN | 0088381062305 |
ECLASS Code | 21051105 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Zapoznaj się z załączonym arkuszem danych |
Liczba ustawień orbitalnych | 4 |
Moc | 1510W |
Napięcie | 110V |
Numer modelu: | JR3070-CT/1 |
Przedmiot | Przewodowe piły tłokowe |
Szerokość | 99mm |
Uderzenia na minutę | 2,800spm |
UNSPSC Code | 27112709 |
W zestawie: | Walizka do przenoszenia sprzętu |
Waga | 4.3kg |
Wydajność cięcia | Pipe Cutting Capacity: 130 mm Wood Cutting Capacity: 255 mm |
Wysokość | 181mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |