Chicago Pneumatic

NITOWNICA PNEUMATYCZNA CP9882

SKU:

CPT2699569M

MPN:

CP9882

zł924.20

Bez podatku VAT

zł1136.77

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Durable and easy-to-use air riveter. A reliable and price performance tool for general maintenance on light and heavy vehicles. Powerful and rugged, it's an ideal tool for riveting operations on panels and plates. Supplied with 4 nozzles for rivets sizes 3/32", 1/8", 5/32" and 3/16" (2.4, 3.2, 4 and 4.8mm).


    Model: CP9882
    Max axial pulling load: 1000kg / 2200lb
    Average air consumption: 0.4 l/s / 1cfm
    Actual air consumption: 1.9 l/s / 4cfm
    Actual air consumption: 114 l/mn / 4cfm
    Air inlet thread size: 1/4"
    Min. hose size: 10 mm / 3/8"
    Noise level: 62db(A)
    Sound DBA pressure: 73db(A)
    Vibration α (ISO-28927-8) <2.5 m/s²
    Net weight :1.50kg / 3.3lb
    Overall length: 225mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Ciśnienie powietrza

    6.2psi

    Długość

    225mm

    EAN

    0015451596132

    ECLASS Code

    21060990

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Level: 62 dB

    Nr części MFR

    8941098820

    Numer modelu:

    CP9882

    Przedmiot

    Pneumatyczny pistolet do nitowania

    Styl uchwytu

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27131500

    W zestawie:

    1/8" Nozzle(3.2mm) 3/16" Nozzle(4.8mm) 3/32" Nozzle(2.4mm) 5/32" Nozzle(4mm)

    Waga

    1.5kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 cala

    Zgodna średnica nitu

    4.8in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM