zł803.08
Bez podatku VAT
zł987.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
KRK001
Idealny zestaw do zakładów przemysłowych i produkcyjnych, warsztatów, warsztatów serwisowych.
• Maks. średnica nitów: 4,8 mm
• Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT
• Ciśnienie powietrza: 90 PSI/6,2 bara
• Całkowita długość: 220 mm
• Waga: 1,42 kg
• Trzpienie nitów są wyłapywane i przechowywane do wyrzucenia
• Idealna do nitów jednostronnie zamykanych
• Odpowiednia zarówno do nitów aluminiowych, jak i stalowych
• W zestawie z wytrzymałą walizką
Zestaw zawiera: Nity z łbami o rozmiarach 2,4/3,2/4,0/4,8 mm
pojemnik na końcówki itów, zestaw naprawczy O-ring i zestaw szczęk, pojemnik
na olej, złącze obrotowe, sprężyny, klucz do końcówek z miarką i klucz płaski
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 6.2psi |
Długość | 220mm |
EAN | 5036140398122 |
ECLASS Code | 21060990 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 76.3dBA Poziom mocy dźwięku: 87.3dBA Poziom wibracji: 1.01m/s² |
Nr części MFR | KRK001 |
Numer modelu: | KRK001 |
Przedmiot | Pneumatyczny pistolet do nitowania |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Szerokość | 77mm |
UNSPSC Code | 27131500 |
W zestawie: | 4 Opakowania nitów w rozmiarach: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. Adapter obrotowy Miernik klucza i klucz Nitownica pneumatyczna Pojemnik na olej Pojemnik zabezpeiczający na płyny łatwopalne Sprężyny Zestaw naprawczy O-ring zestaw szczęk |
Waga | 1.4kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 |
Wysokość | 270mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |