noscriptKobe PRZYSTAWKA DO APLIKACJI GWINTOWAN NITOW DO BLACH | Cromwell Tools

Kobe

PRZYSTAWKA DO APLIKACJI GWINTOWAN NITOW DO BLACH

SKU:

KBE2800100A

zł294.57

Bez podatku VAT

zł362.32

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    This attachment has been specifically designed to insert rivet nuts into sheet metal. Rapid loading of inserts improves productivity. 1/4'' Hex. drive makes it suitable for use with cordless, electric or air screwdrivers. Robust moulded polycarbonate body with fluted sides for extra grip. 26mm hexagonal moulding for gripping with a suitable wrench. Complete with a set of three threaded mandrels, M4, M5 & M6.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140060555

    UNSPSC Code

    27131521

    W zestawie:

    (3) Threaded Mandrels

    Waga

    245kg