noscriptTrend 11/3 1/4" TC CHAMFER V GROOVE CUTTER 45 DEG 11/3X1/4TC | Cromwell Tools

Trend

11/3 1/4" TC CHAMFER V GROOVE CUTTER 45 DEG

SKU:

TRE2872662D

MPN:

11/3X1/4TC

zł171.30

Bez podatku VAT

zł210.70

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Two Flute V-Grooving Bits
    For veining work and decor of panels. Larger sizes suitable for chamfering and deep angled groove work.
    1/4” Shank Diameter 45° V-Grooving


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    V Rowek

    Brand

    Trend

    Długość części tnącej (mm)

    9.2mm

    EAN

    5027654002087

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt

    45°

    Materiał

    Węglik wolframu

    Nr części MFR

    11/3X1/4TC

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    19mm

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane