noscriptTrend 3/4 1/4" TC 2FL 8.0mm STRAIGHT CUTTER | Cromwell Tools

Trend

3/4 1/4" TC 2FL 8.0mm STRAIGHT CUTTER

SKU:

TRE2872136V

zł148.20

Bez podatku VAT

zł182.29

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    1/4" and 1/2" Shanks


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Proste Frezowanie

    Brand

    Trend

    Całkowita długość

    52mm

    Długość części tnącej (mm)

    19mm

    EAN

    5027654004869

    ECLASS Code

    21010902

    Materiał

    Węglik wolframu

    Nr części MFR

    3/4X1/4TC

    Przedmiot

    Frezy do routerów

    Średnica cięcia

    8mm

    Średnica trzpienia

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    27112821

    Wykończenie/Powłoka

    TCT