zł208.90
Bez podatku VAT
zł256.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Two Flute Straight Plunging Bits
General-purpose tool suitable for profiling, rebating and through slotting. Plunge cut when on the move.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Proste Frezowanie |
Brand | Trend |
Całkowita długość | 79mm |
Długość części tnącej (mm) | 37mm |
EAN | 5027654005217 |
ECLASS Code | 21010902 |
Materiał | Węglik wolframu |
Nr części MFR | 3/82X1/2TC |
Przedmiot | Frezy do routerów |
Średnica cięcia | 12.7mm |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
UNSPSC Code | 27112821 |
Wykończenie/Powłoka | TCT |