zł247.20
Bez podatku VAT
zł304.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Two Flute Straight Plunging Bits
General-purpose tool suitable for profiling, rebating and through slotting. Plunge cut when on the move.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Proste Frezowanie |
Brand | Trend |
Całkowita długość | 57mm |
Długość części tnącej (mm) | 25mm |
EAN | 5027654007013 |
ECLASS Code | 21010902 |
Materiał | Węglik wolframu |
Nr części MFR | 4/6X1/4TC |
Przedmiot | Frezy do routerów |
Średnica cięcia | 20mm |
Średnica trzpienia | 1/4 cala |
UNSPSC Code | 27112821 |
Wykończenie/Powłoka | TCT |