zł106.30
Bez podatku VAT
zł130.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Single Flute Helical
For drilling slotting, cutting aluminium anodised duralium and UPVC. Ideal for recessing and slotting extrusions. HSSE is a special grade for machining abrasive anodised finishes.
*6mm shank.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Proste Frezowanie |
Brand | Trend |
Całkowita długość | 60mm |
Długość części tnącej (mm) | 12mm |
EAN | 5027654009574 |
ECLASS Code | 21010902 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 50/05X8MMHSSE |
Przedmiot | Frezy do routerów |
Średnica cięcia | 5mm |
UNSPSC Code | 27112821 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |