zł29.32
Bez podatku VAT
zł36.06
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Profiler prowadzony łożyskiem |
Brand | Trend |
Długość części tnącej (mm) | 4.7mm |
EAN | 5027654015278 |
ECLASS Code | 21010902 |
Nr części MFR | B127A |
Przedmiot | Frezy do routerów |
Średnica trzpienia | 3/16 cala |
UNSPSC Code | 27112821 |