noscriptMakita HR2600/2 26mm SDS+ ROTARYHAMMER 240V HR2600/2 | Cromwell Tools

Makita

HR2600/2 26mm SDS+ ROTARYHAMMER 240V

SKU:

MAK2756382H

MPN:

HR2600/2

zł1444.00

Bez podatku VAT

zł1776.12

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    HR2600 Hammer Drill Specifications:
    No Load Speed: 0-1200rpm.
    Blows per minute: 0 - 4600ipm.
    Impact energy per stroke: 2.9Js.
    Vibration: Hammer Drilling: 15.5 m/sec².
    Input Wattage: 800w
    Drilling Capacity (Max)
    Wood: 32mm.
    Steel: 13mm.
    Concrete (TCT bit): 26mm.
    Concrete (TCT core): 68mm.
    Concrete (Diamond core): 80mm.
    Net weight: 2.8kg.


    Features Include:
    Double Insulation.
    Variable speed.
    With reversing function.
    Torque limiter: The drill stops when the bit hits against reinforcements.
    Improved dust collection.


    110V Order code: MAK-275-6382G
    240V Order code: MAK-275-6382H


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Available Operation Modes

    Rotation & Hammer Rotation Only

    Brand

    Makita

    Ciosy na minutę

    4600bpm

    Długość

    361mm

    EAN

    0088381606561

    ECLASS Code

    21050190

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Maximum Impact Energy

    2.4J

    Moc

    800W

    Napięcie

    240V

    Numer modelu:

    HR2600

    Pojemność

    Drilling Ø Concrete Core Bit <68mm Drilling Ø Concrete Diamond Core Bit <80mm Drilling Ø Concrete TCT Bit <26mm Drilling Ø Steel <13mm Drilling Ø Wood <32mm

    Prędkość bez obciążenia

    1200rpm

    Przedmiot

    Corded SDS Hammer Drill

    Szerokość

    77mm

    Typ uchwytu

    SDS-Plus

    UNSPSC Code

    27112703

    W zestawie:

    Uchwyt pomocniczy Walizka Zatrzymanie głębokości

    Waga

    2.8kg

    Wysokość

    209mm

    Źródło zasilania

    Przewodowe