noscriptKobe Green Line SZLIFIERKA MIMOSRODOWA FSH 6" | Cromwell Tools

Kobe Green Line

SZLIFIERKA MIMOSRODOWA FSH 6"

SKU:

KBE2702720K

zł1763.22

Bez podatku VAT

zł2168.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    FSO150
    Odpowiednia do obróbki kształtowej, wyrównywania, wygładzania wypełnień szpachlowych i szybkiego usuwania nadmiaru materiału. Gumowa rączka. Zmienny ruch obiegowy. Może być stosowana do szlifowania na mokro. Obrotowy wlot powietrza zastosowany w celu zapobieżenia splątaniu węża. Kontrola prędkości obrotowej dla ułatwienia pracy. Zastosowanie łożysk kulkowych w konstrukcji szlifierki celem uzyskania długiej żywotności narzędzia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Green Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    EAN

    5036140046290

    ECLASS Code

    21051390

    Moc

    0.2W

    Seria

    FSH

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    N/ A

    Waga

    1.04kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 NPTin.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Zużycie powietrza:

    3CFM