zł497.70
Bez podatku VAT
zł612.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pressed steel casing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Aeromotive |
Charakterystyka i zalety | Długotrwała sprężyna główna zaprojektowana tak, aby zminimalizować zginanie i zmęczenie sprężyny Łatwa regulacja napięcia bez konieczności użycia specjalnych narzędzi Narzędzie można ustawić w pożądanej pozycji za pomocą regulowanego zatrzymywacza kablowego Wytrzymała konstrukcja stalowa zapewniająca długą żywotność |
Długość robocza | 2.4m |
ECLASS Code | 21019090 |
Głębokość | 70mm |
Materiał obudowy | Stal tłoczona |
Nr części MFR | 5F |
Pojemność wagowa | 0.4 - 2.3kg |
Szerokość | 157mm |
UNSPSC Code | 27112809 |
Wysokość | 308mm |