zł220.40
Bez podatku VAT
zł271.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High impact composite casing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Aeromotive |
Charakterystyka i zalety | Łatwa regulacja napięcia bez konieczności użycia narzędzi Wygodny zacisk narzędziowy typu zatrzaskowy ułatwiający obsługę narzędzia Wyrównanie wieszaka i haka narzędziowego dla płynnego i wydajnego użytkowania Wytrzymała sprężyna o długiej żywotności zapewnia trwałą wydajność |
Długość robocza | 1.6m |
ECLASS Code | 21019090 |
Głębokość | 56mm |
Materiał obudowy | Kompozyt o wysokiej odporności na uderzenia |
Nr części MFR | RB4 |
Pojemność wagowa | 0.9 - 1.8kg |
Szerokość | 102mm |
UNSPSC Code | 27112809 |
Wysokość | 253mm |