zł426.60
Bez podatku VAT
zł524.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High impact composite casing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Aeromotive |
Charakterystyka i zalety | Łatwa regulacja napięcia bez konieczności użycia narzędzi Uproszczony montaż i demontaż narzędzi za pomocą wygodnego zatrzaskowego klipsa narzędziowego Wytrzymały stalowy kabel pokryty nylonem zapewnia stałą obsługę i łatwą konserwację |
Długość robocza | 2.0m |
ECLASS Code | 21019090 |
Głębokość | 76.5mm |
Materiał obudowy | Kompozyt o wysokiej odporności na uderzenia |
Nr części MFR | RF6 |
Pojemność wagowa | 1.8 - 2.7kg |
Szerokość | 140mm |
UNSPSC Code | 27112809 |
Wysokość | 330mm |