noscriptAeromotive RF8 TOOL BALANCER 2.7-3.6KG | Cromwell Tools

Aeromotive

RF8 TOOL BALANCER 2.7-3.6KG

SKU:

CTL2807830D

zł426.60

Bez podatku VAT

zł524.72

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    High impact composite casing.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Aeromotive

    Charakterystyka i zalety

    Łatwa regulacja napięcia bez konieczności użycia narzędzi Uproszczony montaż i demontaż narzędzi za pomocą wygodnego zatrzaskowego klipsa narzędziowego Wyrównanie wieszaka i haka narzędziowego dla płynnego i wydajnego użytkowania Wytrzymały stalowy kabel pokryty nylonem zapewnia stałą obsługę i łatwą konserwację

    Długość robocza

    2.0m

    ECLASS Code

    21019090

    Głębokość

    76.5mm

    Materiał obudowy

    Kompozyt o wysokiej odporności na uderzenia

    Nr części MFR

    RF8

    Pojemność wagowa

    2.7 - 3.6kg

    Szerokość

    140mm

    UNSPSC Code

    27112809

    Wysokość

    330mm