noscriptWater Pumps | Submersible Pumps | Cromwell Tools

Pompy wodne

Pompy wodne są używane do odprowadzania lub pompowania wody zarówno w środowiskach komercyjnych, jak i domowych. Stosowane są do szerokiego zakresu celów, począwszy od odprowadzania wody powodziowej po tworzenie elementów wodnych. Tutaj w Cromwell mamy wybrany zakres pomp wodnych, które spełnią Twoje potrzeby od wiodących marek takich jak SIP i Kobe.

Co to są pompy wodne?
Pompy wodne to specjalnie zaprojektowane pompy mechaniczne, które służą do przemieszczania wody z jednego miejsca do drugiego. Działają poprzez zasysanie wody do pompy za pomocą ssania przez punkt wejściowy, który ma niższe ciśnienie niż punkt wyjściowy, co powoduje zwiększenie przepływu wody, tworząc próżnię i wysokie ciśnienie w punkcie wyjściowym, co skutkuje wypchnięciem i przemieszczeniem wody.

Dlaczego pompy wodne?
Pompy wodne są zdolne do pompowania, przekazywania lub odprowadzania wody. Są łatwe w transporcie, wysoce wydajne i szybko działają, co czyni je niezbędnym urządzeniem do podnoszenia lub krążenia wody.

Kiedy używa się pomp wodnych?
Pompy wodne są używane na całym świecie do szerokiej gamy celów:
• Dostarczanie wody - w przemyśle, rolnictwie, dla gmin oraz w użytku domowym.
• Rynny, podtopienia i nadmiar wody.
• Budynki, piwnice i piwnice.
• Zarządzanie pojemnością zbiornika.
• Baseny.
• Stawy i elementy wodne.
• Produkcja żywności i napojów.
• Akwaria i akwaria.
• Energetyka, rafinerie i elektrownie.
• Oczyszczalnie ścieków, brudna woda i szamba.
• Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja.
• Wierty.
• Systemy ochrony przeciwpożarowej.

Typy pomp wodnych
Istnieje wiele różnych typów pomp wodnych, z których każdy został zaprojektowany do użytku w określonych środowiskach i celach:
Pompy wodne zanurzeniowe - znane również jako elektryczne pompy zanurzeniowe, które zostały zaprojektowane tak, aby można było je całkowicie zanurzyć w cieczy, którą pompują. Idealne do szerokiego zakresu zastosowań (pompy ściekowe, odprowadzanie wody i podtopienia).
Pompy wodne odśrodkowe - Wykorzystują wirujący wirnik do przemieszczania wody. Są one powszechnie używane do przemieszczania dużych ilości wody, ale przepływ może się różnić.
Pompy wodne o stałym przepływie - Wykorzystują ciśnienie do wypompowywania wody, a przepływ pozostaje stały. Najczęściej są używane w trudnych warunkach.
Pompy wodne benzynowe - Nadają się do odwadniania zalanych lub przemoczonych obszarów.
Pompy do brudnej wody - Idealne do pompowania wody, która może zawierać cząsteczki stałe.

Aspekty do rozważenia przy wyborze pompy wodnej
• Maksymalny przepływ (L/min) - Wszystkie pompy wodne mają maksymalny przepływ, który są w stanie obsłużyć, który zazwyczaj jest mierzony w L/min (litry na minutę), co należy uwzględnić podczas wyboru.
• Typ wody - Należy wziąć pod uwagę rodzaj wody, czy jest wolna od zanieczyszczeń, czy zawiera stałe cząstki? Czy woda jest brudna, nieprzyjemna czy czysta? Ponieważ stan wody wpłynie na odpowiedniość stosowania określonego rodzaju pompy wodnej.
• Akcesoria - Czy punkty wejścia i wyjścia pompy wodnej wymagają dodatkowych akcesoriów do działania, takich jak wąż czy rurociąg?

Najczęstsze pytania
Jak duża część pompy zanurzeniowej powinna być pod wodą?

Całe urządzenie. Celem pompy zanurzeniowej jest całkowite zanurzenie w płynie, co obejmuje silnik, który jest stałą częścią obudowy pompy.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1