zł7.60
Bez podatku VAT
zł9.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured in mild steel zinc plated, Superclamps are particularly suited for delivery and suction hoses requiring a very tight seal and agricultural applications, waste water extraction, mining, quarrying or on other sectors where a heavy-duty clamp is required.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Superzacisk |
Brand | Jubilee |
EAN | 5016598160007 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Stal miękka |
Metoda mocowania | Slotted Hex Head 8mm A/F |
Nr części MFR | JSC019MS |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Pojemność | 17-19mm |
Standardy spełnione | DIN 3017 |
Szerokość pasma | 18mm |
UNSPSC Code | 31162906 |
Wymiary | JSC19 |