zł159.12
Bez podatku VAT
zł195.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to BS 2470
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1 cal |
EAN | 5036140313262 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | UNC |
Ilość pudełek | 50 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal stopowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |