noscriptQualfast WKRETY DOCISKOWE BS 24701/4BSWx3/4 (10.9) | Cromwell Tools

Qualfast

WKRETY DOCISKOWE BS 24701/4BSWx3/4 (10.9)

SKU:

QFT6050158J

zł816.75

Bez podatku VAT

zł1004.60

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS 2740 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
    UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
    BSW/BA Dimensions to BS 2470


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    3/4 cala

    EAN

    5036140311336

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    BSW

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Przycisk

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9