zł4.05
Bez podatku VAT
zł4.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Socket Head Cap Screws
UNF
Grade 12.9
Self Colour
ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1.1/4 cala |
EAN | 5036140072596 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 0.375mm |
Gwint | UNF (Federacja Związków |
Ilość pudełek | 50 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal stopowa |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 5/16mm |
Rozmiar gwintu | 3/8in. |
Średnica nasady | 0.562mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |