Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 5/8UNFx3 (12.9)

SKU:

QFT6011631K

MPN:

U07040.062.0300

zł48.20

Bez podatku VAT

zł59.29

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Socket Head Cap Screws
    UNF
    Grade 12.9
    Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    3in.

    EAN

    5036140307384

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.625mm

    Gwint

    UNF (Federacja Związków

    Ilość pudełek

    5

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    1/2mm

    Rozmiar gwintu

    5/8in.

    Średnica nasady

    0.875mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9