noscriptQualfast M14 x 60 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) 07000.140.060 | Cromwell Tools

Qualfast

M14 x 60 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6001102L

MPN:

07000.140.060

zł164.27

Bez podatku VAT

zł202.05

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    60mm

    EAN

    5036140052536

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    14mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    12mm

    Rozmiar gwintu

    M14

    Średnica nasady

    21mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9