zł19.36
Bez podatku VAT
zł23.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to DIN7991
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 50mm |
EAN | 5036140310247 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 25 |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rozmiar gwintu | M16 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 10.9 |