zł9.55
Bez podatku VAT
zł11.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
*Supplied Low Head
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 40mm |
EAN | 5036140303959 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 16mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 50 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 14mm |
Rozmiar gwintu | M16 |
Średnica nasady | 24mm |
Standardy spełnione | DIN 7984 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 8.8 |